pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990782 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTAZIONE CENTR

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990782 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTAZIONE CENTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162705

Codice prodotto

SDE990782

Cod. produttore

990782

Produttore

SDE

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,160 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione