SIDE SPA - SDE990781 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTATORE CENTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162682
Codice prodotto
SDE990781
Cod. produttore
990781
Produttore
SDE
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,160 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione