pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990271 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90?

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990271 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162316

Codice prodotto

SDE990271

Cod. produttore

990271

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.