SIDE SPA - SDE990251 BINARIO SITRACK 230V TESTATA DI ALIMENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162279
Codice prodotto
SDE990251
Cod. produttore
990251
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.


