SIDE SPA - SDE889 TORRETTA PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532265892
Codice prodotto
SDE889
Cod. produttore
889
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C.



