pagina iniziale

SIDE SPA - SDE71111-MLBN-40 MATRIX MICRO SC XS 98X180MM 25.8W 2863LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532266189

Codice prodotto

SDE71111-MLBN-40

Cod. produttore

71111-MLBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

9 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1960 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

140 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

94 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

164 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni,LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 98 x 180 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 9 W. 1960 lm.