SIDE SPA - SDE71111-MLBC-25 MATRIX MICRO SC XS 98X180MM 25.8W 2860LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532266134
Codice prodotto
SDE71111-MLBC-25
Cod. produttore
71111-MLBC-25
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
Orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
250...250 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Max prestazioni del sistema:
9 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Larghezza:
94 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Lunghezza:
164 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no