SIDE SPA - SDE70600-LBC-60 MATRIX POWER 2 LED 179X339MM 52W 6971LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522253007
Codice prodotto
SDE70600-LBC-60
Cod. produttore
70600-LBC-60
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
178 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
179 mm
Larghezza:
192 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
339 mm
Lunghezza:
352 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s