SIDE SPA - SDE70301-SC MATRIX 111 SC 430X155MM IP20 BI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522148280
Codice prodotto
SDE70301-SC
Cod. produttore
70301-SC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
3
Larghezza di incasso:
155 mm
Larghezza:
183.6 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
430 mm
Lunghezza:
458.6 mm