pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70200 MATRIX 111 295X165MM IP20 GR

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE70200 MATRIX 111 295X165MM IP20 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147986

Codice prodotto

SDE70200

Cod. produttore

70200

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

14 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

295 mm

Larghezza:

310 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

165 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto,foro incasso: Foro di incasso 295 x 165 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm.fissaggio: Con staffe in dotazione,corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche,colore: Grigio,alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente,tensione: 12Vac ,classe isolamento: Classe 3,peso: 2,600 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C