pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70101 MATRIX 111 165X165MM IP20 BI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147825

Codice prodotto

SDE70101

Cod. produttore

70101

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

141 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

165 mm

Larghezza:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

165 mm

Lunghezza:

180 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 165 x 165 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 1,100 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.