pagina iniziale

SIDE SPA - SDE699816 KIT SCHERMO PIANO POLICARBONATO OPAL 3MT

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 75.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532272234

Codice prodotto

SDE699816

Cod. produttore

699816

Produttore

SDE

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

75.2 mm

Altezza / Profondità:

10 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. classe isolamento: Classe 2. filo incandescente: 650 °C. note: L = 3 mt