pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67808-FH-60 LUXOR XL FOOD 47W 5153LM 4000K IP20 BI 6

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532336189

Codice prodotto

SDE67808-FH-60

Cod. produttore

67808-FH-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

47 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5656 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

114 mm

Altezza / Profondità:

175 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

170 mm

Lunghezza:

200 mm

Corrente nominale:

1200...1200 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri dipoliestere . 47 W. 5656 lm. Verticale.