pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67794-LBC VEGA XL 67W 4530LM 3000K IP40 NE 30? 220

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241605

Codice prodotto

SDE67794-LBC

Cod. produttore

67794-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

241 mm

Larghezza:

194 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Destinazione d'uso: Interni, led Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere Colore: Nero Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc