pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67785-LBN-60 VEGA XS 16.4W 1280LM 4000K IP40 GR 60? 2

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253035

Codice prodotto

SDE67785-LBN-60

Cod. produttore

67785-LBN-60

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Max prestazioni del sistema:

11 W

Rendimento luminoso delle lampade:

97 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

970 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

154 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

201 mm

Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,700 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: si. Potenza complessiva: 11 W. Flusso apparecchio: 970 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 10W 970lm 4000K.