pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67785-LBC VEGA XS 16.4W 1278LM 3000K IP40 GR 30? 2

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241490

Codice prodotto

SDE67785-LBC

Cod. produttore

67785-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

201 mm

Larghezza:

154 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello VEGA XS PARETE 9X1.6W 500MA 230V LBC GR., plafoniera / Applique