SIDE SPA - SDE67785-LBC-60 VEGA XS 16.4W 1278LM 3000K IP40 GR 60? 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532253042
Codice prodotto
SDE67785-LBC-60
Cod. produttore
67785-LBC-60
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
970 lm
Larghezza:
154 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
201 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no