SIDE SPA - SDE67780-LBC VEGA XS BINARIO 16.4W 1278LM 3000K IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241537
Codice prodotto
SDE67780-LBC
Cod. produttore
67780-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
195 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
154 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no