SIDE SPA - SDE67380-LBC BEND BASE MICRO 6.2W 595LM 3000K IP20 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 6.2 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8017532327675
Codice prodotto
SDE67380-LBC
Cod. produttore
67380-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
6.2 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
42 mm
Altezza / Profondità:
113 mm
Adatto per lampade di potenza:
5.2...5.2 W
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
150...150 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no