pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67360-LBC BEND BASE MICRO 6.2W 595LM 3000K IP20 BI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532326173

Codice prodotto

SDE67360-LBC

Cod. produttore

67360-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

7.1 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

610 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

42 mm

Altezza / Profondità:

102 mm

Adatto per lampade di potenza:

6.1...6.1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

125 mm

Corrente nominale:

150...150 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BEND MICRO 1 . Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio . Verniciatura per interni in polveri epossidiche . Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 150mA dc . Fascio: Simmetrico concentrante 30 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 7.1 W. Flusso apparecchio: 518.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 6.1 W 610 lm.