pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67356-LBC-60 BEND SLIM M 41W 5056LM 3000K IP20 NE 60?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532336622

Codice prodotto

SDE67356-LBC-60

Cod. produttore

67356-LBC-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

41 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4740 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

105 mm

Altezza / Profondità:

165 mm

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Lunghezza:

227.5 mm

Corrente nominale:

1050...1050 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Nome: BEND M SLIM. Famiglia: BEND / M SLIM. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 41 W. 4740 lm.