pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67335P-LBN-40 BEND SLIM XS 35W 4301LM 4000K IP20 BR 40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532395858

Codice prodotto

SDE67335P-LBN-40

Cod. produttore

67335P-LBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

4395...4395 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

140 mm

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

141.77 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

130 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

900...900 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mAdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 40°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,350 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 35 W. Flusso apparecchio: 3632.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 31 W 4395 lm.