SIDE SPA - SDE67210-60 SIRIUS 70W G12 BINAR.30?+30?BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017522130858
Codice prodotto
SDE67210-60
Cod. produttore
67210-60
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G12
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
170 mm
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no