SIDE SPA - SDE646349-I DRIVER ON-OFF- 30W- IP20-500 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Corrente di uscita - 500...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.5 mm
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532384869
Codice prodotto
SDE646349-I
Cod. produttore
646349-I
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
500...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.5 mm
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Classe di protezione:
II