SIDE SPA - SDE645849-I DRIVER 35W 350-900MA DIM.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Corrente di uscita - 700...700 mA
Potenza di uscita - 31.5...35 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532284992
Codice prodotto
SDE645849-I
Cod. produttore
645849-I
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Corrente di uscita:
700...700 mA
Potenza di uscita:
31.5...35 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
31 mm
ALIMENTATORI DIMMERABILI DALI-DSI-SWITCH DIM 31.5W/35W 220-240V 50/60Hz 350mA/500mA/700mA IP:20. Dimensione: A=85 - B=220 - C=31.


