pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645688 DRIVER ON-OFF- 35W IP20- 700MA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 34 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532254209

Codice prodotto

SDE645688

Cod. produttore

645688

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

35...35 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

160 mm

Alimentatore 35W 220-240V 50/60Hz IP20.