SIDE SPA - SDE645658 DRIVER DIMMERABILE DALI 35W 150-400MA+PL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532246266
Codice prodotto
SDE645658
Cod. produttore
645658
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Alimentatore elettronici dimmerabile DALI 50W 220-240V Min 20-Max 40.