SIDE SPA - SDE645647-BC MOD.LED COB BC 6,2W 350MA 3000K 40?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532244385
Codice prodotto
SDE645647-BC
Cod. produttore
645647-BC
Produttore
SDE
installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. colore: Alluminio anodizzato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 3. grado IP: 20. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9.8 W. flusso lampada: 770 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80



