pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645626-1 DRIVER ON-OFF 20W 500MA IP67

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE645626-1 DRIVER ON-OFF 20W 500MA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 176 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532246174

Codice prodotto

SDE645626-1

Cod. produttore

645626-1

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

Corrente di uscita:

500...500 mA

Potenza di uscita:

20...20 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

176 mm

Larghezza:

46 mm

Altezza:

38 mm

Alimentatore LED 20W 500mA 220-240V IP67.