SIDE SPA - SDE645475 DRIVER ON-OFF 100W IP67 12VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Lunghezza - 237 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522248300
Codice prodotto
SDE645475
Cod. produttore
645475
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34 mm
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc -