pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645256-LBC LED STRIP 1 L.5MT - LARGHEZZA 8MM- N. LE

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532234249

Codice prodotto

SDE645256-LBC

Cod. produttore

645256-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645256-LBC - STRIP LED FLEX4 8W MT.12VDC-3000 K-IP20