pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645256-LBC-IP LED STRIP L.5MT- LARGHEZZA 10MM- N. LED

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532234478

Codice prodotto

SDE645256-LBC-IP

Cod. produttore

645256-LBC-IP

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

no

Striscia / Tubo luminoso, marca SIDE S.P.A., modello SDE645256-LBC-IP - STRIP LED FLEX4 8W MT.12VDC-3000 K-IP65