pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645247 DRIVER + MISCELATORE

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE645247 DRIVER + MISCELATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 29 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522128282

Codice prodotto

SDE645247

Cod. produttore

645247

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

147 mm

Classe di protezione:

II

Kit Alimentatori-Miscelatori RGB 10W max 190/265V 350mA IP40.