SIDE SPA - SDE645179 DRIVER IP20 150W 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Altezza - 40.5 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522127612
Codice prodotto
SDE645179
Cod. produttore
645179
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Altezza:
40.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
270 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 40.5mm


