pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645178 DRIVER ON-OFF 100W IP20 24VDC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Altezza - 40.5 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522127605

Codice prodotto

SDE645178

Cod. produttore

645178

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Altezza:

40.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

270 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 40.5mm