SIDE SPA - SDE645177 DRIVER ON/OFF 150W IP67 220-240V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Altezza - 51 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522127599
Codice prodotto
SDE645177
Cod. produttore
645177
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Altezza:
51 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
268 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 268mm, B 65mm, C 51mm.


