pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645176 DRIVER ON/OFF 70W 230VAC-12VDC IP67

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Lunghezza - 248 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522127582

Codice prodotto

SDE645176

Cod. produttore

645176

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Lunghezza:

248 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

49 mm

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 54 LED - Uscita 12Vdc - Dimensione: A 248mm, B 60mm, C 49mm