SIDE SPA - SDE645038 DRIVER ON-OFF 60W IP20 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 24...24 V
Lunghezza - 254 mm
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522126080
Codice prodotto
SDE645038
Cod. produttore
645038
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
24...24 V
Lunghezza:
254 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
325 mm
installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: ,Uscita 24Vdc - Dimensione: A 254mm, B 45mm, C 35mm