SIDE SPA - SDE644973-1 DRIVER MAX6LED -700MA-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 17...17 W
Lunghezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522216156
Codice prodotto
SDE644973-1
Cod. produttore
644973-1
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
17...17 W
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
29 mm
Marchio SIDE modello ALIM.ELET.DIMM.MAX6LED -700MA-24V, Driver LED per illuminazione


