SIDE SPA - SDE644940 DRIVER ON-OFF 12W 700MA IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522124901
Codice prodotto
SDE644940
Cod. produttore
644940
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
135 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica