SIDE SPA - SDE644940-67 DRIVER ON-OFF 10W 700MA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...18 V
Potenza di uscita - 10...12 W
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522124918
Codice prodotto
SDE644940-67
Cod. produttore
644940-67
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
18...18 V
Potenza di uscita:
10...12 W
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
135 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Marchio SIDE modello ALIM.LED 3- 20V 14W 700MA IP67, Driver LED per illuminazione


