SIDE SPA - SDE644936-67 DRIVER ON-OFF 25W 700MA IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 42...42 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Altezza - 75 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 94 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522217573
Codice prodotto
SDE644936-67
Cod. produttore
644936-67
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
42...42 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Altezza:
75 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
94 mm
Lunghezza:
146 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Marchio SIDE modello ALIM.EL.LED SEC.42VCC -700MA 27W-IP67, Driver LED per illuminazione