SIDE SPA - SDE644759 DRIVER ON/OFF 1W IP20 220-240V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522122501
Codice prodotto
SDE644759
Cod. produttore
644759
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



