SIDE SPA - SDE644759-1 DRIVER ON-OFF DA 15W 350MA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 44...44 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532246501
Codice prodotto
SDE644759-1
Cod. produttore
644759-1
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
44...44 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



