SIDE SPA - SDE644758 DRIVER ON-OFF 6W 350MA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522122471
Codice prodotto
SDE644758
Cod. produttore
644758
Produttore
SDE
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
51 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



