SIDE SPA - SDE644757 DRIVER DIM IP20 220-240V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 8...20 W
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522216316
Codice prodotto
SDE644757
Cod. produttore
644757
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
8...20 W
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
105 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 100-264V AC 50-60Hz / 176-264V DC. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Dimmerabile; se alimentato in DC dimmerabile solo 0-10V. Combinazioni possibili in uscita-secondario: 15W a 350mA equivalente a 12 led max - 22W a 500mA equivalente a 11 led max - 25W a 700mA equivalente a 9 led max - 8W 10Vdc - 10W 12Vdc - 20W 24Vdc Dimensione: A 105mm, B 68mm, C 22mm.



