SIDE SPA - SDE644757-DA DRIVER DALI 32W 250 700MA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 264...264 V
Corrente di uscita - 700...700 mA
Potenza di uscita - 15...25 W
Confezione
1 PZ
EAN
8017532254162
Codice prodotto
SDE644757-DA
Cod. produttore
644757-DA
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
264...264 V
Corrente di uscita:
700...700 mA
Potenza di uscita:
15...25 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
22 mm



