pagina iniziale

SIDE SPA - SDE63076-LBC NET RANGE 18 41W 4684LM 3000K IP20 GR 90

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4740 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313005

Codice prodotto

SDE63076-LBC

Cod. produttore

63076-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

41 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4740 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

220 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

230 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 41 W. 4740 lm.