pagina iniziale

SIDE SPA - SDE6011 KIT TESTATE BI

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE6011 KIT TESTATE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309282

Codice prodotto

SDE6011

Cod. produttore

6011

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. filo incandescente: 650 °C.