SIDE SPA - SDE57575-GDP NET BLOCK 18 FOOD DIAM.205MM 47W 3019LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 2400...2400 K 
- Max prestazioni del sistema - 47 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532311315
Codice prodotto
SDE57575-GDP
Cod. produttore
57575-GDP
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Max prestazioni del sistema:
47 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3370 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
220 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
35 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
159 mm
Corrente nominale:
1200...1200 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



